Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel, HDPE 18 l 52 cm x 46 cm weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Müllbeutel, HDPE 18 l 52 cm x 46 cm weiss
Müllbeutel, HDPE 18 l 52 cm x 46 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911220894
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12089
EAN/GTIN:
     4002911220894
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
100 Müllbeutel, HDPE 18 l 52 cm x 46 cm weiss

Müllbeutel auf Rolle

- aus HDPE-Folie
- Stärke: 9 my
- Abmessungen: 52 x 46 cm
- Füllinhalt: 18 Liter
- Farbe: weiß

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
52 cm
Breite:
46 cm
Gewicht:
4,1
Material:
HDPE-Folie
Materialdicke:
9 my
Höhe der Einzelpackung:
7
Breite der Einzelpackung:
12,5
Tiefe der Einzelpackung:
7
Bruttogewicht der Einzelpackung:
412,1
Professional:
-
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
9
€ 6,50*
ab € 1,61*
€ 2,64*
Lager 2909
180
9
€ 4,99*
ab € 2,94*
€ 2,94*
10 Tage
100
9
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 3,01*
2 Tage
204
1
€ 7,90*
ab € 2,064*
€ 3,294*
1
€ 5,50*
ab € 2,23*
€ 4,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Packungen
Mindestbestellmenge: 9 Packungen ( entspricht € 26,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Starpak
12315
ab € 0,60*
Sonstiges
PAPSTAR
12334
ab € 0,81*
Sonstiges
Weita
PAP12061
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.