Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weita Müllbeutel Papstar Hdpe Ohne Oks 60 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weita Müllbeutel Papstar Hdpe Ohne Oks 60 Liter
Weita Müllbeutel Papstar Hdpe Ohne Oks 60 Liter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101675505
Hersteller:
     Weita
Herst.-Nr.:
     PAP12061
EAN/GTIN:
     4002911120613
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllbeutel von Papstar aus HDPE ohne OKS. Das dehnbare HDPE (high density polyethylene) ist robuster und steifer als LDPE (low density polyethylene).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
810 mm
Breite
630 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
60 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Hart-Polyethylen (HDPE)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Starpak
12315
ab € 0,60*
Sonstiges
PAPSTAR
12089
ab € 1,60*
Sonstiges
PAPSTAR
12334
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.