Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dom-Deckel "Hurricane", PET rund Ø 9,5 cm · 4,5 cm glasklar mit Lochung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Dom-Deckel "Hurricane", PET rund Ø 9,5 cm · 4,5 cm glasklar mit Lochung
Dom-Deckel "Hurricane", PET rund Ø 9,5 cm · 4,5 cm glasklar mit Lochung
Dom-Deckel "Hurricane", PET rund Ø 9,5 cm · 4,5 cm glasklar mit Lochung
Dom-Deckel "Hurricane", PET rund Ø 9,5 cm · 4,5 cm glasklar mit Lochung
Artikel-Nr.:
     2909-4002911213155
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     11315
EAN/GTIN:
     4002911213155
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
50 Dom-Deckel "Hurricane", PET rund Ø 9,5 cm · 4,5 cm glasklar mit Lochung

Dom-Deckel "Hurricane" aus glasklarem PET, mit Loch für Trinkhalm oder Löffel,

- passend für Becher mit gleichem oberen Durchmesser
( 0,3 l, 0,4 l, 0,5 l )
- ideal für "frozen drinks", "Smoothies" und Desserts

Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Form:
rund
Höhe:
4,5 cm
Durchmesser:
9,5 cm
Gewicht:
3,8
Material:
PET
Höhe der Einzelpackung:
10,5
Breite der Einzelpackung:
10,5
Tiefe der Einzelpackung:
22
Bruttogewicht der Einzelpackung:
194,2
Professional:
Professional Produkt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
8 Tage
nicht lagernd
16
€ 4,99*
ab € 2,83*
€ 2,83*
16 Tage
nicht lagernd
16
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,02*
1
€ 5,50*
ab € 2,79*
€ 5,41*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Packungen
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Packungen
Mindestbestellmenge: 16 Packungen ( entspricht € 45,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Starpak
11312
ab € 4,48*
Sonstiges
Starpak
84661
ab € 2,32*
Sonstiges
Starpak
19843
ab € 2,89*
Sonstiges
Starpak
19844
ab € 3,01*
Sonstiges
Starpak
11311
ab € 4,89*
Sonstiges
Starpak
11313
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.