Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiskugelbeutel mit Selbstverschluss und Easy release


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Eiskugelbeutel mit Selbstverschluss und Easy release
Eiskugelbeutel mit Selbstverschluss und Easy release
Eiskugelbeutel mit Selbstverschluss und Easy release
Artikel-Nr.:
     2909-4002911207017
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     10701
EAN/GTIN:
     4002911207017
Suchbegriffe:
Eiskugel-Beutel
Eiskugelbeutel
Eiswürfel-Beutel
Eiswürfelbeutel
20 Eiskugelbeutel mit Selbstverschluss und Easy release

Beutel für die Zubereitung von Eiskugeln
Inhalt pro Packung: 20 Beutel für je 24 Kugeln
Leichte Entnahme einzelner oder aller Eiskugeln durch
praktische "easy-release" Funktion.
Beutel mit "Selbstverschluss"

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht:
3
Material:
LDPE-Folie
Materialdicke:
25 my
Höhe der Einzelpackung:
20
Breite der Einzelpackung:
8,6
Tiefe der Einzelpackung:
3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
77,2
Professional:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,32*
1 Kartonage enthält 24 Packungen (€ 1,68* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.