Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher, PS 0,2 l Ø 7,5 cm · 9,7 cm hellblau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Trinkbecher, PS 0,2 l Ø 7,5 cm · 9,7 cm hellblau
Trinkbecher, PS 0,2 l Ø 7,5 cm · 9,7 cm hellblau
Trinkbecher, PS 0,2 l Ø 7,5 cm · 9,7 cm hellblau
Trinkbecher, PS 0,2 l Ø 7,5 cm · 9,7 cm hellblau
Artikel-Nr.:
     2909-4002911016251
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     10401
EAN/GTIN:
     4002911016251
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
50 Trinkbecher, PS 0,2 l Ø 7,5 cm · 9,7 cm hellblau

Einweg-Becher aus farbig gespritztem PS ( Polystyrol )

- Farbe: hellblau
- Füllinhalt: 0,2 l
- mit Füllstrich


Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Höhe:
9,7 cm
Durchmesser:
7,5 cm
Gewicht:
11,2
Material:
PS
Höhe der Einzelpackung:
7,5
Breite der Einzelpackung:
44
Tiefe der Einzelpackung:
7,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
562,7
Professional:
Professional Produkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
7
Frei Haus
ab € 128,80*
€ 128,80*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,05*
€ 135,93*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 128,80*
€ 153,27
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 6,44* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.