Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm gelb


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm gelb
Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm gelb
Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm gelb
Artikel-Nr.:
     2909-4002911015063
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     10051
EAN/GTIN:
     4002911015063
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
50 Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm gelb

Müllsäcke auf Rolle

- aus LDPE-Folie
- Stärke: 43 my
- Abmessungen: 110 x 70 cm
- Füllinhalt: 120 Liter
- Farbe: gelb

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
110 cm
Breite:
70 cm
Gewicht:
58
Material:
LDPE (recycled)
Materialdicke:
40 my
Höhe der Einzelpackung:
12,5
Breite der Einzelpackung:
37
Tiefe der Einzelpackung:
12,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
2906,2
Professional:
Professional Produkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
20
€ 4,99*
ab € 59,00*
€ 59,00*
8 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 48,00*
€ 69,81*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 59,00*
€ 70,21
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 4 Packungen (€ 14,75* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.