Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm gelb


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm gelb
Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm gelb
Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm gelb
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911015063
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     10051
EAN/GTIN:
     4002911015063
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
50 Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm gelb

Müllsäcke auf Rolle

- aus LDPE-Folie
- Stärke: 43 my
- Abmessungen: 110 x 70 cm
- Füllinhalt: 120 Liter
- Farbe: gelb

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
110 cm
Breite:
70 cm
Gewicht:
58
Material:
LDPE (recycled)
Materialdicke:
40 my
Höhe der Einzelpackung:
12,5
Breite der Einzelpackung:
37
Tiefe der Einzelpackung:
12,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
2906,2
Professional:
Professional Produkt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 4 Packungen (€ 14,75* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 59,00*
€ 70,21
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 56,28*
€ 66,97
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 47,89*
€ 56,99
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.