Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMICK SK25 25x70x24, Wellenbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAMICK SK25 25x70x24, Wellenbock
SAMICK SK25 25x70x24, Wellenbock
Artikel-Nr.:
     2867-10248440
Hersteller:
     SAMICK
Herst.-Nr.:
     SK25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,130 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
70,000 mm
Breite:
24,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SAMICK Wellenbock SK25, SAMICK Wellenbock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,30*
ab € 9,24*
€ 14,35*
Lager 2867
10
€ 4,90*
ab € 10,13*
€ 14,80*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.