Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMICK SK20 20x60x20, Wellenbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAMICK SK20 20x60x20, Wellenbock
SAMICK SK20 20x60x20, Wellenbock
Artikel-Nr.:
     2867-10248438
Hersteller:
     SAMICK
Herst.-Nr.:
     SK20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,070 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
60,000 mm
Breite:
20,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SAMICK Wellenbock SK20, SAMICK Wellenbock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 4,30*
ab € 7,87*
€ 12,34*
Lager 2867
20
€ 4,90*
ab € 8,63*
€ 12,75*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.