Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMICK LM06 UU 6x12x19, Linear-Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAMICK LM06 UU 6x12x19, Linear-Kugellager
SAMICK LM06 UU 6x12x19, Linear-Kugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10248242
Hersteller:
     SAMICK
Herst.-Nr.:
     LM06 UU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,008 kg
Innenmaße:
6,000 mm
Außenmaße:
12,000 mm
Breite:
19,000 mm
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager samick, führungslager, SAMICK Linear-Kugellager LM06 UU, SAMICK Linear-Kugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,94*
€ 7,83*
Lager 2867
7
€ 4,90*
ab € 5,56*
€ 8,30*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.