Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMICK LM50 LUU 50x80x192, Linear-Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAMICK LM50 LUU 50x80x192, Linear-Kugellager
SAMICK LM50 LUU 50x80x192, Linear-Kugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10248230
Hersteller:
     SAMICK
Herst.-Nr.:
     LM50 LUU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,100 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
192,000 mm
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager samick, führungslager, SAMICK Linear-Kugellager LM50 LUU, SAMICK Linear-Kugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
10
€ 4,90*
ab € 70,03*
€ 90,25*
5 Tage
486
€ 4,30*
ab € 69,35*
€ 94,72*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.