Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA 3800 -2RS 10x19x7, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA 3800 -2RS 10x19x7, Schrägkugellager
INA 3800 -2RS 10x19x7, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10204160
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     3800 -2RS
EAN/GTIN:
     4012802126075
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager ina
schrägkugellager
schrägkugellager außendurchmesser 1...
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,013 kg
Innenmaße:
10,000 mm
Außenmaße:
19,000 mm
Breite:
7,000 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Schrägkugellager 3800 -2RS, INA Schrägkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,69*
€ 17,52*
1 Tag
121
1
€ 7,90*
ab € 14,11*
€ 19,48*
Lager 2867
123
1
€ 4,90*
ab € 15,03*
€ 20,59*
1
€ 4,95*
ab € 15,962*
€ 21,962*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,21*
€ 23,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.983,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.