| |
|
| Artikel-Nr.: 2867-10171535 Herst.-Nr.: 3305 A-2RS1TN9/C3MT33 EAN/GTIN: 07316577876447 |
| |
|
| | |
| 3305 A-2RS1TN9/C3MT33 Hersteller: SKF Schrägkugellager Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,350 kg | Innenmaße: | 25,000 mm | Außenmaße: | 62,000 mm | Breite: | 25,400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF Schrägkugellager 3305 A-2RS1TN9/C3MT33, SKF Schrägkugellager |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 30,32* | € 39,72* | | | | Lager 2867 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,15* | € 39,73* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 33,30* | € 43,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,63* | € 44,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 44,89* | € 55,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2867 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2867 | | Versand: Lager 2867 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|