Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B7005 -E-T-P4S-UM 25x47x12, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7005 -E-T-P4S-UM 25x47x12, Spindellager
FAG B7005 -E-T-P4S-UM 25x47x12, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10168795
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7005 -E-T-P4S-UM
EAN/GTIN:
     04012801446167
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,077 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
47,000 mm
Breite:
12,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Spindellager B7005 -E-T-P4S-UM, FAG Spindellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,44*
€ 80,95*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,71*
€ 81,27*
1 Tag
14
€ 4,95*
ab € 77,18*
€ 88,64*
€ 4,95*
ab € 78,0945*
€ 89,7245*
Lager 2867
14
€ 4,90*
ab € 80,97*
€ 92,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.