Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7005-E-T-P4S-UM FAG Spindellager B7005-E-T-P4S-UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7005-E-T-P4S-UM
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191502020000
EAN/GTIN:
     4012801446167
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 25°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 25mm Außendurchmesser [D]: 47mm Breite [B]: 12mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 13100N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 5600N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 300001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 450001/min Baureihe: B70..-E-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
47mm
Baureihe:
B70..-E-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
25mm
Breite [B]:
12mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
13100N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
300001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
450001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
5600N
Weitere Suchbegriffe: B7005-E-T-P4S-UM, 0191502020000, 205B7005-E-T-P4S-UM
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,44*
€ 80,95*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,71*
€ 81,27*
1 Tag
14
€ 4,95*
ab € 77,18*
€ 88,64*
€ 4,95*
ab € 78,0945*
€ 89,7245*
€ 3,19*
ab € 80,29*
€ 91,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.