Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACHI 29320 E 100x170x42, Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NACHI 29320 E 100x170x42, Axial-Pendelrollenlager
NACHI 29320 E 100x170x42, Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10167086
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     29320 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,740 kg
Innenmaße:
100,000 mm
Außenmaße:
170,000 mm
Breite:
42,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NACHI Axial-Pendelrollenlager 29320 E, NACHI Axial-Pendelrollenlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
477
Frei Haus
ab € 301,18*
€ 374,38*
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 326,32*
€ 383,74*
6 Tage
1
€ 10,00*
ab € 385,00*
€ 436,43*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,74*
€ 456,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,72*
€ 432,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,86*
€ 419,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,46*
€ 409,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,32*
€ 388,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.