Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6010 -2Z/C3GJN 50x80x16, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6010 -2Z/C3GJN 50x80x16, Rillenkugellager
SKF 6010 -2Z/C3GJN 50x80x16, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10152635
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6010 -2Z/C3GJN
EAN/GTIN:
     07316571664972
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
6010 -2Z/C3GJN
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,268 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
16,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF Rillenkugellager 6010 -2Z/C3GJN, SKF Rillenkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,10*
€ 25,54*
2 Tage
42
1
€ 8,90*
ab € 19,53*
€ 26,17*
Lager 2867
16
1
€ 4,90*
ab € 19,52*
€ 26,18*
6 Tage
58
1
€ 10,00*
ab € 20,25*
€ 27,06*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,43*
€ 28,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.786,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.