Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 61810 -2RZ-Y 50x65x7, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 61810 -2RZ-Y 50x65x7, Rillenkugellager
FAG 61810 -2RZ-Y 50x65x7, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10148584
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     61810 -2RZ-Y
EAN/GTIN:
     4047643334815
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
61810 -2RZ-Y
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,052 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
65,000 mm
Breite:
7,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Rillenkugellager 61810 -2RZ-Y, FAG Rillenkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
13
1
€ 4,90*
ab € 19,49*
€ 25,33*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 19,57*
€ 25,33*
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 19,49*
€ 26,06*
1
€ 4,95*
ab € 20,664*
€ 26,714*
5 Tage
13
1
€ 10,00*
ab € 21,20*
€ 27,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 19,49* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.