| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040070887 Herst.-Nr.: 61810 -2RZY EAN/GTIN: 4047643334822 |
| |
|
| | |
| FAG 61810 -2RZY Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 65 mm Breite7 mm Innen 50 mm Außen 65 mm Breite 7 mm Gewicht 0,052 kg EAN 4047643334815 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material Standard-Wälzlagerstahl Dichtung beidseitig berührungsfreie Dichtung Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Messingkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Außenring ohne Flansch/Nut Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 61810 -2RZY ID 50mm AD 65mm Breite7mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 61810 -2RZY | Werksnummer: | 10148581 | Länge netto mm: | 0,65 | Breite netto mm: | 0,65 | Höhe netto mm: | 0,10 | Gewicht netto Kg: | 0,052000 | Gewicht brutto Kg: | 0,052000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,49* | € 25,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,56* | € 25,97* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,47* | € 26,74* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,664* | € 27,424* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 21,39* | € 28,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 19,47* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|