Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 29380 -E1-MB 400x620x132, Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 29380 -E1-MB 400x620x132, Axial-Pendelrollenlager
FAG 29380 -E1-MB 400x620x132, Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10144552
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     29380 -E1-MB
EAN/GTIN:
     04012802190199
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
29380 -E1-MB
Hersteller: FAG
Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
143,160 kg
Innenmaße:
400,000 mm
Außenmaße:
620,000 mm
Breite:
132,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Axial-Pendelrollenlager 29380 -E1-MB, FAG Axial-Pendelrollenlager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 10.581,52*
€ 10.776,17*
€ 4,95*
ab € 12.655,526*
€ 12.729,866*
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 14.443,81*
€ 14.504,74*
6 Tage
1
€ 10,00*
ab € 18.848,47*
€ 18.873,30*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21.647,72*
€ 21.648,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.504,74*
€ 17.260,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.475,17*
€ 17.225,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.443,81*
€ 17.188,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.