Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 29376 -E1-MB 380x600x132, Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 29376 -E1-MB 380x600x132, Axial-Pendelrollenlager
FAG 29376 -E1-MB 380x600x132, Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10144550
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     29376 -E1-MB
EAN/GTIN:
     04012802190182
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
29376 -E1-MB
Hersteller: FAG
Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
135,800 kg
Innenmaße:
380,000 mm
Außenmaße:
600,000 mm
Breite:
132,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Axial-Pendelrollenlager 29376 -E1-MB, FAG Axial-Pendelrollenlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 10.030,53*
€ 10.183,56*
€ 4,95*
ab € 10.546,374*
€ 10.696,864*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 12.543,91*
€ 13.442,79*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.183,56*
€ 12.118,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.148,95*
€ 12.077,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.030,53*
€ 11.936,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.