Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 29317 85x150x39, Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 29317 85x150x39, Axial-Pendelrollenlager
NTN 29317 85x150x39, Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10139113
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     29317
EAN/GTIN:
     04547359290646
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,945 kg
Innenmaße:
85,000 mm
Außenmaße:
150,000 mm
Breite:
39,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 635-2, NTN Axial-Pendelrollenlager 29317, NTN Axial-Pendelrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 319,00*
€ 343,18*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 318,25*
€ 343,19*
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 327,53*
€ 349,91*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 379,15*
€ 409,16*
Lager 2867
4
1
Frei Haus
ab € 462,40*
€ 493,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,43*
€ 587,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,56*
€ 584,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,10*
€ 571,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,40*
€ 563,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,40*
€ 550,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
29317-E1
ab € 296,99*
Ähnlich
SKF
29317 E
ab € 442,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.