Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 29464 -E1-XL 320x580x155, Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 29464 -E1-XL 320x580x155, Axial-Pendelrollenlager
FAG 29464 -E1-XL 320x580x155, Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10131798
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     29464 -E1-XL
EAN/GTIN:
     04012802190779
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
29464 -E1-XL
Hersteller: FAG
Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
158,000 kg
Innenmaße:
320,000 mm
Außenmaße:
580,000 mm
Breite:
155,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Axial-Pendelrollenlager 29464 -E1-XL, FAG Axial-Pendelrollenlager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 9.875,37*
€ 9.972,80*
€ 4,95*
ab € 10.383,2442*
€ 10.477,6442*
Frei Haus
ab € 11.286,14*
€ 11.374,80*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 12.092,29*
€ 12.175,50*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14.822,90*
€ 14.885,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.972,80*
€ 11.867,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.935,31*
€ 11.823,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.875,37*
€ 11.751,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.