Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA TSX25 -D-U-G2-HJ, Führungsschiene


Menge:  Millimeter  
Produktinformationen
INA TSX25 -D-U-G2-HJ, Führungsschiene
Artikel-Nr.:
     2867-10131706
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     TSX25 -D-U-G2-HJ
EAN/GTIN:
     04054364180485
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Kugelführungsschiene
kugelführungsschiene gr.25
kugelführungsschiene ina
Bitte beachten Sie, dass die Schienen auf Ihre Wunschlänge zugeschnitten und entgratet werden. Der Schnitt erfolgt immer symmetrisch; bei mehreren Schnittmöglichkeiten wird immer der Schnitt mit dem geringsten Lochabstand gewählt.
Hersteller: INA
Führungsschiene
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,300 kg
Weitere Suchbegriffe: führungsschiene, INA Führungsschiene TSX25 -D-U-G2-HJ, INA Führungsschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
4000
100
pro Millimeter
€ 4,90*
ab € 0,23327*
€ 0,33327*
1 Tag
100
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 208,66*
€ 260,13*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Millimeter
€ 0,33327*
€ 0,39659
pro Millimeter
ab 500 Millimeter
€ 0,29327*
€ 0,34899
pro Millimeter
ab 2500000 Millimeter
€ 0,23327*
€ 0,27759
pro Millimeter
Mindestbestellmenge: 100 Millimeter ( entspricht € 33,327* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.