Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 6906 DDU 30x47x9, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 6906 DDU 30x47x9, Rillenkugellager
NSK 6906 DDU 30x47x9, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10111963
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6906 DDU
EAN/GTIN:
     00029176091636
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager nsk
6906 DDU
Hersteller: NSK
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,052 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
47,000 mm
Breite:
9,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, einreihige rillenkugellager, NSK Rillenkugellager 6906 DDU, NSK Rillenkugellager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
129
1
€ 8,90*
ab € 6,36*
€ 9,23*
4 Tage
268
1
€ 5,99*
ab € 9,46*
€ 13,71*
Lager 2867
268
1
€ 4,90*
ab € 10,05*
€ 14,54*
5 Tage
268
1
€ 10,00*
ab € 11,12*
€ 16,04*
46 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,56*
€ 17,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.