Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 6906 -DDU Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 47 mm Breite9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 6906 -DDU Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 47 mm Breite9 mm
NSK 6906 -DDU Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 47 mm Breite9 mm
NSK 6906 -DDU Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 47 mm Breite9 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040058706
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6906 -DDU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager nsk
NSK 6906 -DDU Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 47 mm Breite9 mm
Innen 30 mm
Außen 47 mm
Breite 9 mm
Gewicht 0,052 kg
EAN 29176091636
Außenring ohne Flansch/Nut
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Lagerluft normale Radiallagerluft
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6906 -DDU ID 30mm AD 47mm Breite9mm NSK Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6906 -DDU
Werksnummer:
10111962
Länge netto mm:
0,05
Breite netto mm:
0,05
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,052000
Gewicht brutto Kg:
0,052000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 625, einreihige rillenkugellager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
129
1
€ 8,90*
ab € 6,36*
€ 9,23*
Lager 1955
268
1
€ 5,99*
ab € 9,46*
€ 13,71*
1 Tag
268
1
€ 4,90*
ab € 10,05*
€ 14,54*
5 Tage
268
1
€ 10,00*
ab € 11,12*
€ 16,04*
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,56*
€ 17,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.