Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6204 -2Z/C3GJN 20x47x14, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6204 -2Z/C3GJN 20x47x14, Rillenkugellager
SKF 6204 -2Z/C3GJN 20x47x14, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10105403
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6204 -2Z/C3GJN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Sicherungsscheibe für Wellen
rillenkugellager einreihig skf
6204 -2Z/C3GJN
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,107 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
47,000 mm
Breite:
14,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, SKF Rillenkugellager 6204 -2Z/C3GJN, SKF Rillenkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
98
1
€ 8,90*
ab € 5,66*
€ 8,00*
Lager 2867
564
1
€ 4,90*
ab € 5,68*
€ 8,01*
5 Tage
872
1
€ 10,00*
ab € 7,42*
€ 10,49*
1
€ 3,19*
ab € 7,43*
€ 10,50*
5 Tage
116
3
€ 4,90*
ab € 7,56*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NSK
6204ZZC3
ab € 1,85*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.688,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.