Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 1204 K 20x47x14, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 1204 K 20x47x14, Pendelkugellager
NSK 1204 K 20x47x14, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10092408
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     1204 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nsk 2312 k
din 630
1204 K
Hersteller: NSK
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,120 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
47,000 mm
Breite:
14,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, NSK Pendelkugellager 1204 K, NSK Pendelkugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 8,03*
€ 11,62*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 8,06*
€ 11,65*
Lager 2867
9
1
€ 4,90*
ab € 8,59*
€ 12,32*
7 Tage
9
1
€ 10,00*
ab € 9,42*
€ 13,56*
29 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 14,54*
€ 17,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.