Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 61905 -2RSR 25x42x9, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 61905 -2RSR 25x42x9, Rillenkugellager
FAG 61905 -2RSR 25x42x9, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10092341
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     61905 -2RSR
EAN/GTIN:
     04012802402643
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
61905 -2RSR
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,047 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
42,000 mm
Breite:
9,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, FAG Rillenkugellager 61905 -2RSR, FAG Rillenkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,12*
€ 11,11*
4 Tage
284
1
€ 5,99*
ab € 8,20*
€ 11,16*
1 Tag
153
2
€ 4,90*
ab € 8,33*
€ 11,29*
Lager 2867
284
1
€ 4,90*
ab € 8,65*
€ 11,84*
1 Tag
291
1
€ 7,90*
ab € 8,73*
€ 11,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.983,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.