Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 32005 XJ 25x47x15, Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 32005 XJ 25x47x15, Kegelrollenlager
NSK 32005 XJ 25x47x15, Kegelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10090246
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     32005 XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
32005 XJ
Hersteller: NSK
Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,112 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
47,000 mm
Breite:
15,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Kegelrollenlager 32005 XJ, NSK Kegelrollenlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
83
€ 4,90*
ab € 6,85*
€ 10,00*
4 Tage
83
€ 5,99*
ab € 6,84*
€ 10,32*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.