Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 29252 -E1-MB 260x360x60, Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 29252 -E1-MB 260x360x60, Axial-Pendelrollenlager
FAG 29252 -E1-MB 260x360x60, Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10090009
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     29252 -E1-MB
EAN/GTIN:
     04012802189575
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
29252 -E1-MB
Hersteller: FAG
Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
17,810 kg
Innenmaße:
260,000 mm
Außenmaße:
360,000 mm
Breite:
60,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Axial-Pendelrollenlager 29252 -E1-MB, FAG Axial-Pendelrollenlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.026,44*
€ 2.098,04*
€ 4,95*
ab € 2.058,9892*
€ 2.129,9992*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.081,61*
€ 2.153,19*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.172,90*
€ 2.246,72*
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 2.346,41*
€ 2.424,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.424,26*
€ 2.884,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.410,84*
€ 2.868,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.368,66*
€ 2.818,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.346,41*
€ 2.792,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.