Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 3305 A-2ZTN9/MT33 25x62x25, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 3305 A-2ZTN9/MT33 25x62x25, Schrägkugellager
SKF 3305 A-2ZTN9/MT33 25x62x25, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10086548
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3305 A-2ZTN9/MT33
EAN/GTIN:
     07316570807530
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
3305 A-2ZTN9/MT33
Hersteller: SKF
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,351 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
62,000 mm
Breite:
25,400 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Schrägkugellager 3305 A-2ZTN9/MT33, SKF Schrägkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
€ 8,90*
ab € 27,93*
€ 35,62*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 27,80*
€ 35,63*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,62*
€ 38,74*
Lager 2867
66
€ 4,90*
ab € 37,53*
€ 47,40*
6 Tage
131
€ 10,00*
ab € 38,89*
€ 49,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.