Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22315 EK/C4 75x160x55, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22315 EK/C4 75x160x55, Pendelrollenlager
SKF 22315 EK/C4 75x160x55, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10085979
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22315 EK/C4
EAN/GTIN:
     07316570401905
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22315 EK/C4
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,450 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
160,000 mm
Breite:
55,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22315 EK/C4, SKF Pendelrollenlager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
1
Frei Haus
ab € 162,33*
€ 181,37*
1
Frei Haus
ab € 184,09*
€ 204,62*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 193,06*
€ 214,87*
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 213,96*
€ 231,88*
5 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 226,31*
€ 262,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,37*
€ 215,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
22315.EAKW33C4
ab € 117,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.