Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22314 EK/C4 70x150x51, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22314 EK/C4 70x150x51, Pendelrollenlager
SKF 22314 EK/C4 70x150x51, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10085974
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22314 EK/C4
EAN/GTIN:
     07316570079951
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22314 EK/C4
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,450 kg
Innenmaße:
70,000 mm
Außenmaße:
150,000 mm
Breite:
51,000 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager ad 150mm, SKF Pendelrollenlager 22314 EK/C4, SKF Pendelrollenlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,13*
€ 144,60*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,41*
€ 146,81*
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 147,50*
€ 161,17*
Frei Haus
ab € 157,54*
€ 172,85*
5 Tage
4
€ 10,00*
ab € 162,18*
€ 177,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,17*
€ 191,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,96*
€ 187,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
22314.EAKW33C4
ab € 99,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.