Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22311 E/C4 55x120x43, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22311 E/C4 55x120x43, Pendelrollenlager
SKF 22311 E/C4 55x120x43, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10083782
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22311 E/C4
EAN/GTIN:
     07316576653612
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22311 E/C4
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,450 kg
Innenmaße:
55,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
43,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22311 E/C4, SKF Pendelrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 88,51*
€ 100,59*
Lager 2867
8
1
€ 4,90*
ab € 102,46*
€ 113,55*
1
€ 3,19*
ab € 101,57*
€ 113,55*
5 Tage
8
1
€ 10,00*
ab € 117,82*
€ 130,31*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 120,65*
€ 132,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
22311.EAW33C4
ab € 65,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.