Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2207 -2RS-TVH-C3 35x72x23, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 2207 -2RS-TVH-C3 35x72x23, Pendelkugellager
FAG 2207 -2RS-TVH-C3 35x72x23, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10081105
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2207 -2RS-TVH-C3
EAN/GTIN:
     04026677512086
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2205-2rs-tvh fag
din 630
2207 -2RS-TVH-C3
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,403 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
72,000 mm
Breite:
23,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, FAG Pendelkugellager 2207 -2RS-TVH-C3, FAG Pendelkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
95
1
€ 4,90*
ab € 19,28*
€ 25,22*
1 Tag
95
1
€ 7,90*
ab € 19,27*
€ 25,22*
1
€ 4,95*
ab € 20,5856*
€ 26,8256*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,23*
€ 29,10*
6 Tage
95
1
€ 10,00*
ab € 24,46*
€ 31,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.