Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22319 -E1A-XL-M-C3 95x200x67, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22319 -E1A-XL-M-C3 95x200x67, Pendelrollenlager
FAG 22319 -E1A-XL-M-C3 95x200x67, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10080513
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22319 -E1A-XL-M-C3
EAN/GTIN:
     04026677948748
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
22319 -E1A-XL-M-C3
Hersteller: FAG
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,330 kg
Innenmaße:
95,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
67,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 22319 -E1A-XL-M-C3, FAG Pendelrollenlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 294,12*
€ 342,13*
€ 4,95*
ab € 301,3484*
€ 351,7984*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,54*
€ 366,44*
Frei Haus
ab € 315,74*
€ 366,46*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,13*
€ 407,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,77*
€ 404,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,84*
€ 372,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,13*
€ 361,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,12*
€ 350,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.