Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NU2215 ECJ 75x130x31, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NU2215 ECJ 75x130x31, Zylinderrollenlager
SKF NU2215 ECJ 75x130x31, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10075473
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU2215 ECJ
EAN/GTIN:
     07316577296566
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
zylinderrollenlager außen-ø 130
NU2215 ECJ
Hersteller: SKF
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,615 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
130,000 mm
Breite:
31,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Zylinderrollenlager NU2215 ECJ, SKF Zylinderrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 111,62*
€ 122,74*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,56*
€ 123,33*
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 116,10*
€ 128,40*
Frei Haus
ab € 118,96*
€ 131,25*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 123,73*
€ 136,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
NU2215
ab € 56,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.