Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 32934 170x230x38, Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 32934 170x230x38, Kegelrollenlager
SKF 32934 170x230x38, Kegelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10074427
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32934
EAN/GTIN:
     07316577006202
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,480 kg
Innenmaße:
170,000 mm
Außenmaße:
230,000 mm
Breite:
38,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Kegelrollenlager 32934, SKF Kegelrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,18*
€ 221,37*
1 Tag
80
Frei Haus
ab € 204,91*
€ 222,44*
Lager 2867
80
Frei Haus
ab € 208,83*
€ 227,95*
5 Tage
80
€ 10,00*
ab € 238,33*
€ 257,72*
Frei Haus
ab € 250,95*
€ 271,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,95*
€ 271,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,80*
€ 268,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,72*
€ 260,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,83*
€ 248,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
32934
ab € 307,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.