Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NU2216 ECJ/C3 80x140x33, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NU2216 ECJ/C3 80x140x33, Zylinderrollenlager
SKF NU2216 ECJ/C3 80x140x33, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10074315
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU2216 ECJ/C3
EAN/GTIN:
     07316570631647
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
NU2216 ECJ/C3
Hersteller: SKF
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,979 kg
Innenmaße:
80,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
33,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Zylinderrollenlager NU2216 ECJ/C3, SKF Zylinderrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 115,34*
€ 126,60*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 115,28*
€ 126,62*
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 123,32*
€ 135,11*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 125,15*
€ 137,42*
Lager 2867
8
1
Frei Haus
ab € 126,27*
€ 138,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.