Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22313 EK/VA405 65x140x48, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22313 EK/VA405 65x140x48, Pendelrollenlager
SKF 22313 EK/VA405 65x140x48, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10073536
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22313 EK/VA405
EAN/GTIN:
     07316570272079
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,650 kg
Innenmaße:
65,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
48,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22313 EK/VA405, SKF Pendelrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 133,14*
€ 145,74*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 134,57*
€ 146,44*
Lager 2867
10
1
Frei Haus
ab € 140,29*
€ 152,60*
1
Frei Haus
ab € 142,79*
€ 155,98*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 146,71*
€ 158,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,86*
€ 175,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0190200070000
ab € 129,05*
Ähnlich
SNR
22313.EK.F800
ab € 121,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.