Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22312 EK/VA405 60x130x46, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22312 EK/VA405 60x130x46, Pendelrollenlager
SKF 22312 EK/VA405 60x130x46, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10073534
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22312 EK/VA405
EAN/GTIN:
     07316570485325
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,050 kg
Innenmaße:
60,000 mm
Außenmaße:
130,000 mm
Breite:
46,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22312 EK/VA405, SKF Pendelrollenlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 122,55*
€ 134,75*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 122,96*
€ 135,40*
1
Frei Haus
ab € 123,23*
€ 136,07*
Lager 2867
4
1
Frei Haus
ab € 130,20*
€ 143,72*
1
€ 4,95*
ab € 138,6256*
€ 151,7356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10072898
ab € 94,53*
Ähnlich
SNR
22312.EK.F800
ab € 103,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.