Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 20209 -TVP-C3 45x85x19, Tonnenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 20209 -TVP-C3 45x85x19, Tonnenlager
FAG 20209 -TVP-C3 45x85x19, Tonnenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10072261
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     20209 -TVP-C3
EAN/GTIN:
     04012802012408
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
20209 -TVP-C3
Hersteller: FAG
Tonnenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,496 kg
Innenmaße:
45,000 mm
Außenmaße:
85,000 mm
Breite:
19,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Tonnenlager 20209 -TVP-C3, FAG Tonnenlager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 110,78*
€ 127,45*
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 112,82*
€ 129,32*
€ 4,95*
ab € 113,694*
€ 131,054*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 129,71*
€ 148,61*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 139,23*
€ 168,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,32*
€ 153,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.