Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 29448 E 240x440x122, Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 29448 E 240x440x122, Axial-Pendelrollenlager
SKF 29448 E 240x440x122, Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10069478
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29448 E
EAN/GTIN:
     07316576620331
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial-pendelrollenlager skf
axial pendelrollenlager
29448 E
Hersteller: SKF
Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
80,000 kg
Innenmaße:
240,000 mm
Außenmaße:
440,000 mm
Breite:
122,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Axial-Pendelrollenlager 29448 E, SKF Axial-Pendelrollenlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.495,34*
€ 4.594,07*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.534,54*
€ 4.633,34*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 4.557,05*
€ 4.655,89*
€ 4,95*
ab € 4.566,26*
€ 4.665,10*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 4.540,34*
€ 4.685,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.655,89*
€ 5.540,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.632,77*
€ 5.513,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.571,06*
€ 5.439,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.557,05*
€ 5.422,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.