Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NJ2322 -E-M1 110x240x80, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NJ2322 -E-M1 110x240x80, Zylinderrollenlager
FAG NJ2322 -E-M1 110x240x80, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10068093
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ2322 -E-M1
EAN/GTIN:
     04012801382939
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NJ2322 -E-M1
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
18,800 kg
Innenmaße:
110,000 mm
Außenmaße:
240,000 mm
Breite:
80,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager NJ2322 -E-M1, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 769,37*
€ 814,39*
Lager 2867
7
Frei Haus
ab € 768,57*
€ 814,40*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 832,27*
€ 883,46*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 923,66*
€ 976,98*
€ 4,95*
ab € 942,541*
€ 990,671*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,40*
€ 969,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,51*
€ 963,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,33*
€ 942,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,79*
€ 929,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,57*
€ 914,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.