Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 3201 -BB-TVH-C3 12x32x16, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 3201 -BB-TVH-C3 12x32x16, Schrägkugellager
FAG 3201 -BB-TVH-C3 12x32x16, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10066053
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3201 -BB-TVH-C3
EAN/GTIN:
     04026677952288
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Schrägkugellager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
3201 -BB-TVH-C3
Hersteller: FAG
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,060 kg
Innenmaße:
12,000 mm
Außenmaße:
32,000 mm
Breite:
15,900 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Schrägkugellager 3201 -BB-TVH-C3, FAG Schrägkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 8,90*
ab € 11,21*
€ 15,57*
1 Tag
34
1
€ 7,90*
ab € 14,74*
€ 20,37*
Lager 2867
34
1
€ 4,90*
ab € 15,58*
€ 21,51*
1
€ 4,95*
ab € 16,7772*
€ 22,8672*
6 Tage
34
1
€ 10,00*
ab € 17,31*
€ 23,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.