Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 1315 -M-C3 75x160x37, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 1315 -M-C3 75x160x37, Pendelkugellager
FAG 1315 -M-C3 75x160x37, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10065720
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     1315 -M-C3
EAN/GTIN:
     04012801472579
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
1315 -M-C3
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,560 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
160,000 mm
Breite:
37,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, FAG Pendelkugellager 1315 -M-C3, FAG Pendelkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 189,33*
€ 208,02*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 188,85*
€ 208,24*
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 192,51*
€ 212,96*
€ 4,95*
ab € 214,5612*
€ 235,6012*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 236,12*
€ 261,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,96*
€ 253,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,55*
€ 248,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,51*
€ 229,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 192,51* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.