Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23132 -E1A-XL-K-M-C3 160x270x86, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23132 -E1A-XL-K-M-C3 160x270x86, Pendelrollenlager
FAG 23132 -E1A-XL-K-M-C3 160x270x86, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10060735
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23132 -E1A-XL-K-M-C3
EAN/GTIN:
     04026677843913
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
23132 -E1A-XL-K-M-C3
Hersteller: FAG
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,100 kg
Innenmaße:
160,000 mm
Außenmaße:
270,000 mm
Breite:
86,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 23132 -E1A-XL-K-M-C3, FAG Pendelrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
5
Frei Haus
ab € 460,02*
€ 494,80*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 456,22*
€ 494,81*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,49*
€ 556,35*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 549,50*
€ 590,29*
€ 4,95*
ab € 565,8444*
€ 608,7944*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,80*
€ 588,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,70*
€ 586,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,51*
€ 581,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,63*
€ 569,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,02*
€ 547,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.