Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 22319 -E-C3-W33 95x200x67, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 22319 -E-C3-W33 95x200x67, Pendelrollenlager
NKE 22319 -E-C3-W33 95x200x67, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10056162
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     22319 -E-C3-W33
EAN/GTIN:
     09008745720468
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
22319 -E-C3-W33
Hersteller: NKE
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,330 kg
Innenmaße:
95,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
67,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Pendelrollenlager 22319 -E-C3-W33, NKE Pendelrollenlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 218,68*
€ 274,63*
6 Tage
6
€ 10,00*
ab € 228,39*
€ 286,50*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,63*
€ 326,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,43*
€ 315,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,35*
€ 281,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,25*
€ 272,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,68*
€ 260,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.