Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NJ2308 ECJ/C3 40x90x33, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NJ2308 ECJ/C3 40x90x33, Zylinderrollenlager
SKF NJ2308 ECJ/C3 40x90x33, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10051578
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ2308 ECJ/C3
EAN/GTIN:
     07316577314154
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
NJ2308 ECJ/C3
Hersteller: SKF
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,009 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
90,000 mm
Breite:
33,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Zylinderrollenlager NJ2308 ECJ/C3, SKF Zylinderrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,79*
€ 71,46*
1 Tag
5
1
€ 4,95*
ab € 61,88*
€ 71,73*
Lager 2867
5
1
€ 4,90*
ab € 63,59*
€ 73,08*
1
€ 3,19*
ab € 67,90*
€ 77,87*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 70,69*
€ 80,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.